Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette: 8/07mm

Réf.: 260298 8/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 8 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SDACR/L 0808M07
Plaquette adaptée DC.. 0702..
Largeur fonctionnelle L4 8 mm
Longueur de tête L1 12,7 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269021 1
Angle d'attaque κ 90 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260298 8/07
EAN / GTIN 4045197797841
Réf. fabricant 260298 8/07

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier