SNMG 190624, Nuance: HB7010-1

Réf.: 251338 HB7010-1
Remise
27,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,72 € 27,00 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,60 € 22,50 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
808 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMG 190624
Rayon d'angle 2,4 mm
Nuance HB7010-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SG
Prof. coupe ap 1,5 mm - 9 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 375 m/min
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251338 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780157
Réf. fabricant 251338 HB7010-1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier