Plaquette pour gorges gauche, HU9315, Largeur de rainure m (H13): 0,5mm

Réf.: 273906 0,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,82 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,85 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de rainure m (H13) (mm) Prix unitaire TTC
  • Rainures suivant la norme: DIN 471; DIN 472

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HU9315
Rainures suivant la norme DIN 471; DIN 472
Largeur de rainure m (H13) 0,5 mm
Largeur de coupe w 0,525 mm
tmax 1,2 mm
Rayon d'angle R 0,05 mm
Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip 0,4 mm
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Affectation des plaquettes gauche
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Vitesse de coupe vc Application principale 70 mm/min - 280 mm/min
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273906 0,5
EAN / GTIN 4045197768339
Réf. fabricant 273906 0,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
280
Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Graphite
N
70
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier