Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Tête de coupe, droite, Système / dim. plaquette: DM/15

Réf.: 250617 DM/15

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / dim. plaquette Prix unitaire TTC
  • Système: DM
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 15 mm
Type d'utilisation droite
Système DM
Arrosage interne oui
Code ISO Tête de coupe interchangeable DDUNR/L 15
Plaquette adaptée DNMG 1506..
Corps de base adapté 264910 – 264922
⌀ pré-perçage min. Dmin 48 mm
Déport L3 27 mm
Longueur totale L 35 mm
Sous-plaquette 259033 3
Vis pour sous-plaquette 259027 2
Bride, vis, joint torique 259036 4
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250617 DM/15
Réf. fabricant 090-50281DM1593

Description

Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour corps de base anti-vibratoires.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de 10×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier