{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 12 mm | |
Type d'utilisation | neutre | |
Norme | DIN ISO 5610 | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | CRDNN 2525M12 | |
Plaquette adaptée | RN.. 1207.. | |
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre | 12,5 mm | |
Longueur de col L1 porte-outils neutre | 34 mm | |
Longueur totale L porte-outils neutre | 150 mm | |
Sous-plaquette | 259031 43 | |
Vis pour sous-plaquette | 259025 2 | |
Bride | 259035 3 | |
Sous-plaquette pour bride | 259041 1 | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 255798 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197799142 | |
Réf. fabricant | 255798 25/12 |