Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 12×D

Réf.: 232256
Remise
De  462,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
15 article(s) en stock
  • Exécution: 12×D
  • Queue: ISO 9766
  • Arrosage interne: oui

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs vc de 30%.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier