{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur | 60 mm | |
Largeur | 1 310 mm | |
Profondeur | 156 mm | |
Type de produit | Guide-câbles |
Référence article | 974120 1600 | |
Réf. fabricant | 974120 1600 |