Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire verticale, profondeur 28G, 2 glissières au sol, Hauteur: 1000mm

Réf.: 971605 1000

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible rallonge verticale: 600
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 2 400
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible rallonge verticale 600 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 2 400 kg
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 000 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 30
Profondeur en G 28
Largeur tiroirs à rallonge verticale 330 mm
Hauteur utile rallonge verticale 750 mm
Larg. utile rallonge verticale 323 mm
Prof. utile rallonge verticale 627 mm
Poids 188 kg
Type de produit Armoire verticale CNC lourde

Numéros d’identification et classifications

Référence article 971605 1000
Réf. fabricant 971605 1000

Description

Exécution:

Armoire verticale en 30×28G avec glissières au sol. Verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre. Le châssis des tiroirs (galvanisé à chaud) est perforé à l'avant au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, rallonges anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour les extensions de 330 mm de large, il est possible de monter 2 supports l'un à côté de l'autre. Les armoires verticales ne peuvent être posées que sur des sols parfaitement plats!
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier