Etabli Vario avec bâti 24G, hauteur 950 mm, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Long. plan de travail: 1000/4mm

Réf.: 922677 1000/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 950
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur établi 950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Surface utile de tiroir en G 20×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série vario
Hauteur 950 mm
Longueur plan de travail 1 000 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Hauteur caisson de tiroirs 400 mm
Largeur caisson de tiroirs 600 mm
Profondeur caisson de tiroirs 650 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 325 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Nombre de tiroirs 4
Poids 117 kg
Type de produit Etabli

Numéros d’identification et classifications

Référence article 922677 1000/4
EAN / GTIN 4062406084738
Réf. fabricant 922677 1000/4

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 75, 125

Livraison:

2 × piètements, 1 × paire de goussets, caisson de tiroirs, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "vario" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier