Etabli Vario mobile, hauteur 950 mm, Plan de travail en bambou 20×20G

Réf.: 923511
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 950
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Epaisseur plan de travail: 50

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec plateau de rangement prof. 300 mm. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Produits adaptés

De la même série "vario"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier