{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur | 450 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 353 mm | |
Lattes au profil | 60×30 mm | |
Compensation des différences de niveaux possible jusqu'à | 10 mm | |
Nombre de pieds | 4 | |
Matériau lattes | Lattes en bois dur arrondi (hêtre), vernis transparent | |
Matériau pied | Construction en tube carré | |
Teinte spéciale possible | non | |
Poids | 10,4 kg | |
Type de produit | Bancs |
Référence article | 949810 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406082628 | |
Réf. fabricant | 949810 1000 |