{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 2 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 92 mm | |
Largeur | 700 mm | |
Profondeur | 650 mm | |
Profondeur du bras en porte-à-faux | 220 mm | |
⌀ tuyau | 25 mm | |
Nombre de crochets | 3 | |
Charge admissible | 20 kg | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages | |
Poids | 8,1 kg | |
Type de produit | Lisse / Traverse |
Référence article | 935311 26G | |
Réf. fabricant | 935311 26G |