Exécution:
Précision de réglage et stabilité élevées grâce à une molette à réaction dynamique. Intensité lumineuse élevée grâce aux circuits électroniques à optimisation d’énergie et à une puissante lampe flash au xénon. Fonction mémoire (la dernière valeur est mémorisée lors de l’arrêt). Entrée de déclenchement pour synchronisation de la séquence de flash. Raccordement pour support au niveau du boîtier. Autonomie de la batterie min. 2 heures.
Boîtier robuste antichocs. Très grande plage de mesure: jusqu'à 300 000 flashs par minute. Intensité lumineuse très élevée: jusqu’à 4800 lux (technologie à LED). Entrée et sortie de déclenchement permettant la connexion à des systèmes externes et la commande via un capteur externe. Durée de vie des piles jusqu'à 5 heures.
Fonctionnement:
IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Utilisation:
Mesure d’objets très petits ou dans des endroits non accessibles directement, sans interrompre le fonctionnement en cours. Idéal pour les mesures de la vitesse de rotation et l’inspection de pièces mobiles à haute fréquence.
Inspection et contrôle qualité de machines et d'installations, mesure de la vitesse de rotation sur des objets difficiles d'accès, de petite taille et se déplaçant rapidement, sans interrompre le fonctionnement en cours.
Livraison:
Avec valise de transport, chargeur avec 4 adaptateurs internationaux et connecteur de signal de déclenchement.
Avec valise de transport, connecteur pour signal de déclenchement, certificat d’étalonnage et 6 piles
081561 réf. LR6.