{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de piles incluses | 2 | |
Plage de pesée maximale | 0 kg - 300 kg | |
Lecture | 100 g | |
Hauteur des chiffres | 25 mm | |
Erreur admissible à partir de la valeur maximale | 0,2 % | |
Référence fabricant | HFB | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Autonomie des piles | 20 h | |
Largeur boîtier | 163 mm | |
Profondeur boîtier | 126 mm | |
Hauteur boîtier | 159 mm | |
Longueur totale | 390 mm | |
Poids net | 2,2 kg | |
Température de fonctionnement | 0 °C - 40 °C | |
Type de produit | Balances suspendues/à grue |
Référence article | 479436 300 | |
Réf. fabricant | HFB 300K100 |