{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Poids sans manche | 3 kg | |
Longueur manche | 600 mm | |
Type de produit | Marteaux |
Référence article | 750850 3 | |
EAN / GTIN | 4016134500459 | |
Réf. fabricant | 5027033000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Marteau à main avec manche en Hickory, Poids sans manche: 3kg
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
49,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
522 article(s) en stock
35,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Poids sans manche | 3 kg | 3 kg |
Longueur manche | 600 mm | 600 mm |
Matériau manche | Bois hickory | |
Type de produit | Marteaux | Marteaux |