Tournevis d’électricien Slim pour vis mixtes, Classic 100% isolé

Réf.: 668392
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
774 article(s) en stock

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Manche étroit avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
⌀ de lame réduit avec isolation de protection intégrée pour éléments vissés et à ressort profonds (⌀ lame = ⌀ d'isolation à l'avant de la lame).

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
La pointe du tournevis à profil mixte s’adapte parfaitement aux vis mixtes (combinaison Pozidriv / tête fendue), qui sont principalement utilisées dans les composants électroniques.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier