{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ scies cloches | 22; 29; 35; 44; 51; 64 mm | |
Nombre de pièces | 10 | |
Nombre de mandrins d'entraînement | 2 | |
Nombre de forets à centrer | 2 | |
Type de produit | Scies cloche |
Référence article | 589730 22-64 | |
EAN / GTIN | 5706915078114 | |
Réf. fabricant | 1768696 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Assortiment de scies cloches, Type: 22-64
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
177,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock
164,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
157 article(s) en stock
83,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de mandrins d'entraînement | 2 | 2 | 2 |
Nombre de pièces | 10 | 15 | 10 |
Nombre de forets à centrer | 2 | 2 | 2 |
⌀ scies cloches | 22; 29; 35; 44; 51; 64 mm | 19; 22; 25; 32; 35; 38; 44; 51; 57; 64; 76 mm | 22; 30; 35; 44; 51; 68 mm |
Type de produit | Scies cloche | Scies cloche | Scies cloche |