Disque d’ébarbage PREMIUM*** RONDELLER® ⌀ 125 mm

Réf.: 560920
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 6,25 €
  • De 25
    De 5,21 €
Sur demande
Livrable
4 658 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier; Fonte; INOX
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage offrent des performances d’abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)
  • angle de meulage de 20 à 30°
  • Utilisation: sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.

Disques brevetés, très souples, affûtage sans échauffement, très bonne évacuation des copeaux et fonctionnement silencieux.

Utilisation:

Utilisation universelle pour l’acier, l’inox, la fonte, les métaux non ferreux et les résines thermodurcissables, pour le polissage de surface et le travail de tôles et de cordons de soudure.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier