Disque à lamelles V4 Master, (ZA), plateau en fibres de verre, bombé pour l’acier et l’INOX ⌀ 125 mm

Réf.: 565445
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 10,08 €
  • De 10
    De 8,40 €
Sur demande
Livrable
347 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

La disposition et la forme brevetées des lamelles (falciformes) permettent un garnissage et une durée de vie maximum.
Garnissage élevé pour une durée de vie maximale et une stabilité exceptionnelle des arêtes. La zone de courbure profonde permet une utilisation optimale du tissu abrasif (ZA).
ZA: zirconium pur sur tissu mixte polyester/coton. Très agressif en raison de la densité de grain ouverte.

Utilisation:

Idéal pour le polissage des arêtes afin d’arrondir des arêtes vives et pour le ponçage de cordons de soudure et de résidus de scories sur des machines puissantes.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier