Disque à lamelles SLTT (ZA), plat-bombé pour acier ⌀ 125 mm

Réf.: 565402
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 7,32 €
  • De 10
    De 6,10 €
Sur demande
Livrable
3 237 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

La disposition et la forme brevetées des lamelles (falciformes) permettent un garnissage et une durée de vie maximum.
Plateau-support robuste en tôle d'acier. Silencieux et générant peu de vibrations.
Zirconium pur sur tissu mixte polyester/coton. Très agressif en raison de la densité de grain ouverte.

Utilisation:

Pour capacité d’abrasion maximale et longue durée de vie.

Remarque(s):

Disques à lamelles sans plateau SLTflex pour abrasion douce, soudure d’angle, etc., voir code article 566300 et suivants.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier