Disque fibre Cubitron™ II (CER) 982C ⌀ 115 mm

Réf.: 566480
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 3,19 €
  • De 25
    De 2,66 €
Sur demande
Livrable
30 591 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Acier; Fonte; Métaux non ferreux
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Le grain abrasif hautes performances de précision des produits 3M™ est composé de triangles céramiques bien définis, disposés de manière optimale par rapport au support abrasif. Capacité d'enlèvement de matière fortement accrue, très longue durée de vie et finition de surface homogène.
Fibre vulcanisée très résistante au déchirement, mais aussi très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Type supérieur Cubitron™ II. Grande capacité d’enlèvement de matière.

Utilisation:

Pour l'acier et les métaux non ferreux.
Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566690 / 566692. Le grain performant permet un travail agréable et ergonomique sans exercer beaucoup de pression. Grâce à leur capacité d'enlèvement de matière élevée, les disques en fibre 3M™ constituent également une véritable alternative aux disques abrasifs à lamelles et à ébarber.

Produits adaptés

De la même série "Cubitron™II"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier