Bande abrasive grain céramique XK870T, 20×520 mm, Grain: 40

Réf.: 558401 40
(5,00 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    2,60 € / Unité
    (5,00 € / 1 Metre)
  • De 20 Unité
    2,17 € / Unité
    (4,17 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
562 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série XK870T
Abrasifs Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 20 mm
Longueur bande abrasive 520 mm
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558401 40
EAN / GTIN 4018875525593
Réf. fabricant 752559

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive XK870 avec grain céramique (CER) auto-affûtant pour une capacité de coupe et une durée de vie très élevées. La couche supplémentaire auto-lubrifiante (TOP Size) assure un travail sans échauffement et augmente la capacité d'enlèvement de matière.
Tissu T (robuste-souple) pour utilisation sur des machines manuelles.

Utilisation:

Pour le traitement de tous les aciers, conviennent particulièrement pour les matériaux difficilement usinables, tels que l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, le titane, l'aluminium.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier