Micro-fraise carbure monobloc, Diamant, ⌀ DC × L1: 0,1X0,3mm

Réf.: 209700 0,1X0,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC × L1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle d'hélice: 25

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 0,1 mm
Revêtement Diamant
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,005
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 25 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h5
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 0,15 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 0,3 mm
⌀ de détalonnage D1 0,08 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans le graphite 0,008 mm
Avance fz pour le dressage dans le graphite 0,012 mm
Facteur de correction ap corr 1
Bague de couleur noir
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209700 0,1X0,3
EAN / GTIN 4045197912350
Réf. fabricant 209700 0,1X0,3

Tableau d’application

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, PRFC
N
190
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3. Pour une précision et des performances optimales dans les matériaux composites à base de fibres, le PRFV, le PRFC et le graphite. Les tolérances extrêmement strictes garantissent une précision maximale. Dépouille double. Angle d'épaulement α=16°.
Tolérances:
  • ⌀ de positionnement libre: D1 = 0 / -0,01 mm.

Remarque(s):

En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur ap!
Valeurs pour:
Rainures pleines: ap = 0,1×D×ap corr
Dressage: ap = 0,2×D×ap corr
Pour calculer la vitesse d'avance vf, utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine!
Par ex.: vf = 18000 [tr/min] × fz [mm/dent] × z

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier