{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 1 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 3 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Type de queue | HA | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202299 1 | |
EAN / GTIN | 4045197880130 | |
Réf. fabricant | 202299 1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ e8 DC: 1mm
Sur demande
Disponibilité
300 article(s) en stock
15,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
147 article(s) en stock
27,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
15,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
138 article(s) en stock
20,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
19,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | AlCrN | non revêtu | AlCrN | AlCrN |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ dents DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |