Fraise carbure monobloc MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 4mm

Réf.: 202399 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
246 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage MTC
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 24 mm
⌀ de détalonnage D1 3,9 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,024 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202399 4
EAN / GTIN 4045197854575
Réf. fabricant 202399 4

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
190
Acier < 1400 N/mm²
P
170
Acier < 55 HRC
H
90
Acier < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
160
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Géométrie spéciale des goujures et âme renforcée.
Possibilité d’utilisation comme fraise ébauche MTC jusqu’à 1,5×D dans la masse
.
Avec dépouille excentrée.
Revêtement amélioré pour une plus grande réduction de l'effort de coupe et une durée de vie de l'outil prolongée.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier