Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de clés mâles coudées, pour Torx® phosphatées, Nombre de tournevis: 8

Réf.: 624870 8

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 8
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface phosphaté
Tête sphérique sur la branche longue non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624870 8
EAN / GTIN 4045197563064
Réf. fabricant 624870 8

Description

Exécution:

Corps coudé entièrement trempé.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Livraison:

1 clé mâle coudée de chaque 624855: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.
Présentation dans: Trousse en tissu

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier