{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hexagonal | 5 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
⌀ côté entraînement | 25 mm | |
Longueur | 75 mm | |
Profil d'entraînement | Clé 6 pans | |
Convient pour une utilisation sur machine | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 651315 5 | |
EAN / GTIN | 4045197592040 | |
Réf. fabricant | 651315 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille tournevis IMPACT, 6 pans, 1/2 pouce avec tête sphérique, Hexagonal: 5mm
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
15,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
932 article(s) en stock
10,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
930 article(s) en stock
11,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Profil d'entraînement | Clé 6 pans | Clé 6 pans | Clé 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 3/8 pouce | 1/2 pouce |
Convient pour une utilisation sur machine | oui | oui | oui |
Longueur | 75 mm | 50 mm | 75 mm |
Hexagonal | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |