Exécution:
Clé dynamométrique 100% isolée jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
Clé dynamométrique à un bras, réglable par un vernier, avec sécurité contre un déréglage involontaire. Cliquet intégré, par inversion du carré à droite ou à gauche.
Unités de mesure: Nm.
Fonctionnement:
Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche un « signal » (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.
Norme:
Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.
Données d'utilisation:
Légende du schéma et de la formule:
L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit
Attention:
Effectuer les réparations éventuelles uniquement auprès du centre de service HAZET, en raison de la nécessité d'un contrôle de pièce ultérieur à 10 000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201!
Remarque(s):
Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils 100% isolés peuvent être combinés entre eux.
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.