Tournevis dynamométrique avec vernier

Réf.: 659939
Remise
De  212,00 €
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
88 article(s) en stock

Description

Exécution:

Tournevis dynamométrique avec protection contre un réglage excessif du couple pour diverses applications, allant de la fabrication en série aux travaux d'entretien. Avec mécanisme de verrouillage empêchant tout déréglage du couple en cours d'utilisation. La forme de verrouillage six pans empêche tout roulement. Réglable par une graduation micrométrique.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, le tournevis ″émet un signal″ sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. L'actionnement vers la gauche verrouille le mécanisme de déclenchement.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier