{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 9 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
⌀ côté réception | 15 mm | |
Longueur | 55 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Convient pour une utilisation sur machine | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 650210 9 | |
EAN / GTIN | 4045197382115 | |
Réf. fabricant | 650210 9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce longue, avec aimant à ressort, Ouverture: 9mm
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock
12,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
211 article(s) en stock
5,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
6,35 €
4,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
9,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 570 article(s) en stock
6,20 €
3,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 1/2 pouce |
Convient pour une utilisation sur machine | oui | oui | oui | oui | oui |
Longueur | 55 mm | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 38 mm |
Ouverture | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |