{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de pièces | 23 | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans | 10-34 mm | |
Emballage | Coffret en acier | |
Longueur | 445 mm | |
Largeur | 187 mm | |
Hauteur | 51 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 637817 6 | |
Réf. fabricant | 637817 6 |