Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Cliquet réversible, 1/4″ avec éjecteur

Réf.: 632050
  • Carré d'entraînement: 1/4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Norme DIN 3122; DIN 3120
Longueur totale 115 mm
Nombre de dents 20
Angle de reprise 18 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Cliquets
USP1 réversible
USP2 avec éjecteur, angle de reprise à 18°, longueur 115 mm, chromé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 632050
Réf. fabricant 2753JB

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.
DIN 3122-D 6,3

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Remarque(s):

ATTENTION!
Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!
Numéro de produit recommandé : 632025

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier