{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 3/16 pouce | |
Ouverture | 4,76 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
⌀ côté réception | 7,6 mm | |
Longueur | 23 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631105 3/16 | |
EAN / GTIN | 4018754001491 | |
Réf. fabricant | 01530012 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille 12 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 3/16pouce
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
5,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
603 article(s) en stock
12,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
666 article(s) en stock
8,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 7,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 23 mm | 50 mm | 50 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | |
Ouverture | 3/16 pouce | 3/16 pouce | 3/16 pouce |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |