{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 20 | |
Nombre de prises | 6 | |
Longueur bloc | 380 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Conception du câble | 3G1,5 | |
Classe de câble | H05VV-F | |
Longueur câble | 1,8 m | |
Interface | Port USB | |
Type de produit | Bloc multiprise | |
Type de fiche, entrée | F |
Référence article | 081189 6 | |
EAN / GTIN | 4007123663002 | |
Réf. fabricant | 1394000534 |