Meules CC-GRIND-SOLID-DIAMOND ⌀ 125 mm

Réf.: 566368
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
3 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Angle d'attaque recommandé: 5-15
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Description

Exécution:

Disque abrasif CC-GRIND-SOLID DIAMOND, entièrement recouvert de diamant galvanique.

Utilisation:

Pour le traitement de matériaux très durs, comme le titane, les alliages à base de nickel, la fonte, le carbure, la céramique et les matériaux composites. Pour le travail des surfaces et des arêtes, l'arasement des soudures et les travaux d'ébavurage. Avec kit bride de serrage 566365.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier