Drehmomentschlüssel ohne Skala avec cliquet réversible

Réf.: 657460
Remise
De  171,50 €
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
335 article(s) en stock

Description

Exécution:

Clé dynamométrique à un bras sans vernier de réglage. Réglage de la valeur de couple désirée à l’aide de l’outil réglage 657452 réf. 1 en association avec un appareil de contrôle approprié.
Cliquet réversible intégré avec éjecteur − pour serrage à droite et à gauche. Clé dynamométrique à déclenchement à droite uniquement.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche un «signal» (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis, etc. au couple prédéfini lors de travaux en série.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

± 2% de la valeur réglée.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Control Messtechnik Preisaktion"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier