Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de semelles, 4 pièces, trempées, Pour type de mandrin: 160mm

Réf.: 314030 160

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 160 mm
Longueur L 65 mm
Largeur rainure D +0,01 12,68 mm
Largeur âme B1 −0,05 7,94 mm
Pour code couleur Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Filetage M8
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 314030 160
Réf. fabricant 314030 160

Description

Utilisation:

Pour recevoir des mors réversibles trempés ou des mors doux rapportés.

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 4 mors 312000 / 2500 / 2700.

Remarque(s):

  • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier