{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage | 8 mm | |
Support | SA 80 | |
Surface de serrage | Rainures transversales | |
Dureté | 60 HR | |
Profil | rond | |
Longueur L | 53 mm | |
Type de produit | Tête de serrage |
Référence article | 329942 8 | |
Réf. fabricant | SK80BZIR8,0 |