Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Plaquette d'entraînement carbure pour disque d’entraînement

Réf.: 327670

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de plaquettes 3
Long. latérale 6 mm
Epaisseur 32 mm
Type de produit Entraîneurs frontaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327670

Description

Exécution:

Les entraîneurs frontaux sont des outils de serrage utilisés dans la fabrication mécanique. Ils servent à transmettre le couple de la broche de la machine à la pièce. Sur les machines d’usinage, les arbres sont serrés entre les pointes à l’aide d’entraîneurs frontaux (également appelés pointes d’entraînement). Le contour extérieur complet de la pièce peut être usiné en une seule opération. Le montage via les centres des pièces permet d’atteindre des exigences de concentricité élevées.
L’entraîneur frontal CoAE est installé manuellement dans un tour. Il est principalement utilisé pour le tournage par enlèvement de copeaux sur toute la longueur. Les pièces sont serrées de face. Un fraisage peut également être effectué dans le même serrage. Il se caractérise par une force de serrage constante, même en cas de surfaces frontales irrégulières ou avec de grandes différences d’orthogonalité. Le serrage est effectué de manière radiale sans jeu. Grâce à la structure modulaire, il permet d’utiliser différentes pointes et différents disques d’entraînement avec un seul entraîneur frontal pour ainsi usiner différentes géométries. Le CoAE remplace l’entraîneur frontal CoA de Röhm. Convient aux machines d’usinage à serrage manuel.

Adapté(s) pour:

Disques d’entraînement 327480 et 327482.

Livraison:

3 plaquettes d’entraînement en carbure.

Remarque(s):

Compatible avec les disques d’entraînement Röhm 327651 21-40, 26-50 et 33-64.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier