{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6310 | |
Largeur rainure a | 10 mm | |
Hauteur serrage h | 0 mm - 15 mm | |
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 | Réf. 101080 | |
Longueur L | 80 mm | |
Largeur B | 44 mm | |
Hauteur H | 32 mm | |
Type de produit | Brides de serrage |
Référence article | 370820 10 | |
Réf. fabricant | 376555 |