Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bride de serrage avec patte d'accrochage, Type: 1

Réf.: 370115 1

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1
Force de serrage maximale 30 kN
A 27 mm
A2 17 mm
H1 0 mm - 55 mm
Hauteur H2 18 mm
B2 44 mm
L 115 mm
Largeur de rainure en T 10 / 12 /14 mm
Type de produit Bride de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370115 1
Réf. fabricant 79756

Description

Exécution:

Bride de serrage avec 2 nez de serrage. Pivotante en fonction de l'application. Patin d'appui et patte d'accrochage reliés de façon solidaire.

Avantage(s):

Possibilité de réglage rapide et variable dans l'écartement de la pièce. Aucun autre support nécessaire pour atteindre la hauteur de serrage requise.

Accessoire(s):

Boulons 375300.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier