Plateau à aimant permanent, avec pas polaire parallèle, ⌀ mandrin: 160mm

Réf.: 380777 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin 160 mm
Hauteur 57 mm
Tolérance hauteur 0 / -1 mm
⌀ cercle trous 142 mm
Filetage ⌀ 4×M8
Profondeur du champ magnétique 10 mm
Poids 8 kg
Force d'attraction nominale 100 N/cm2
Usure de la plaque polaire 6 mm
⌀ centrage 125 mm
Prof. centrage 4 mm
Pas polaire parallèle 8+3 mm
Trou de centrage possible J 15×6 mm
Type de produit Plateau à aimant permanent

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380777 160
EAN / GTIN 2050001943699
Réf. fabricant 244.11-160

Description

Exécution:

Puissant système magnétique avec aimants en néodyme et profondeur de champ magnétique faible. Force magnétique réglable progressivement.

Utilisation:

Pour travaux de rectification et de tournage.
Pour le serrage de pièces minces et de petite à grande taille.

Remarque(s):

Possibilité d’intégrer un trou de centrage «J».

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier