Fraise torique carbure monobloc TPC non revêtu

Réf.: 206210
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
16 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent

Description

Exécution:

Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
Avec brise-copeaux double pour une excellente formation des copeaux.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Remarque(s):

ae max = 0,12×D pour l'usinage TPC.
hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ h6 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier