• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CC. T 120408 HB7130-2

Número de artículo: 260160 HB7130-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,68 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,90 € / Unidad
a petición
En stock
402 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7130-2
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 240 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260160 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750190

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra