Skärhållare Vänster 63/11HP mm

Art-nr: 320331 63/11HP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 63 mm
fäste PSC
Användning vänster
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 65 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 80 mm
Axelspetsavstånd f 45 mm
Passande vändskär DC.. 11T3..
Reservdel S05
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320331 63/11HP
EAN/GTIN 2050002004818
Tillverkarens nummer PS6.KDB.LJA.065-HP

Benämning

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen