Portainserti con bloccaggio a vite sinistro 50/11HP mm

Codice art.: 320331 50/11HP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 50 mm
Misura inserto 11
Adattatore PSC
Tipo di impiego sinistro
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 60 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 63 mm
Distanza asse-punta f 35 mm
Inserto adatto DC.. 11T3..
Ricambi S05
Lunghezza complessiva 90 mm
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320331 50/11HP
EAN / GTIN 2050002039889
Codice del produttore PS5.KDB.LJA.060-HP

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello