Laag model schoen zwart-rood MADDOX black-red Low ESD, S3 43

Artikelnummer: 092237 43
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap van zool: Reboundzool

Productdetails

Technische gegevens

Serie MADDOX
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 43
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092237 43
EAN/GTIN 4030839373460
Nummer fabrikant 729561-43

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, moderne veiligheidsschoen MADDOX met sneakerdesign.
  • Bovenmateriaal van suède en textiel (nr. 092236 MADDOX blue).
  • Bovenmateriaal van waterafstotend microvezel en textiel (nr. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Ademende textielvoering.
  • Gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak SPORTIVE ESD.
  • TPU/PU Wellmaxx zool MAXXIMO, antislip.
  • Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.
  • ESD-uitrusting.

Bovenmateriaal van waterafstotend microvezel en textiel.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering W (grotere wijdte) verkrijgbaar onder nr. 092239 van maat 40 tot 48.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen