Kiesztergálható gyűrű befogófejekhez 80

Cikkszám: 329835 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó mérete 80 mm
Termék fajtája Kiesztergálható gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 329835 80
EAN / GTIN 2050001922588
Gyártó száma AR80

Leírás

Alkalmazható:

329916; 329926; 329936; 329946; 329976 sz. önállóan kiesztergálható szorítóbetéthez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz