• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kupferscheibe Ø4,5X1,5MM

Artikel-Nr.: L01 04450
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Producentbetegnelse KOMET
Produkttype underlagsskive
Diameter, udvendig 4,5 mm
Tykkelse 1,5 mm
Standard fabriksstandard
Materiale kobber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01 04450
EAN / GTIN 4047109020092
Herstellernummer 1095011400
L-Nummer L20400 7
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Descriere:

KOMET Ø4,5X1,5MM ȘAIBĂ DE CUPRU Ø4,5X1,5MM

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 950 11400