{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 32 St. | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | ja | |
| Länge Klinge | 25 mm | |
| Anzahl Werkzeuge | 32 | |
| Größe Antrieb, Bit-Aufnahme | C6,3 | |
| Größe Abtrieb, für Phillips (PH) | PH1 | |
| Größe Abtrieb, für Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Produktart | Adapter; Bits/Klingen | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Bit-Aufnahme | |
| Abtrieb | für Innen-Sechskant; für Innen-TORX®; für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Schlitz (SL) | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 675591 | |
| EAN / GTIN | 4045197882349 | |
| Herstellernummer | 675591 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |